Schneider Electric - Harmony boite - 3 boutons poussoirs Ø22 - vert /rouge/voyant rouge - XALD363M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110114515

Réf. Sonepar

00002011451

Réf. Fournisseur

XALD363M

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

nombre de contacts à poussoir:

2

nombre de voyants lumineux:

1

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

Harmony boîte - 3 boutons poussoirs Ø22 - vert /rouge/voyant rouge - IP66, IP67, IP69, IP69K - démarr/arrêt - couleur base boîtier : gris clair (RAL 7035) - capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités commande et signalisation XB5 Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, la boîte XALD 3 boutons poussoirs rouge, vert et voyant lumineux rouge, est prête à être installée. La gamme XALD optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur).

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boîtes XAL se composent d'un boîtier,entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XALD et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions d'applications classiques (marche ou arrêt, marche-arrêt avec signalisation, commande de mouvement) vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons de la gamme XB5.



Les Atouts de la gamme:

Les boîtes XAL accompagnent les opérateurs dans leur utilisation au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistant à la poussière avec ses IP de 54 à 69K
  • Configurable selon les besoins de votre application
  • Ergonomique : elle assure une prise en main simplifiée
  • Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
  • Compatibilité : XAL gère la plupart des applications.