Schneider Electric - Harmony - Boite 4 boutons plast equ ipee et cablee - XALD4SC7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite 4 boutons plast equ ipee et cablee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • nombre de contacts à poussoir - 4

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480724312

Réf. Sonepar

01887072431

Réf. Fournisseur

XALD4SC7

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

nombre de contacts à poussoir:

4

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

couleur de la partie supérieure du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

4X, 13