Schneider Electric - Harmony - Boite 4 boutons plast equ ipee et cablee - XALD4SC8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
nombre de contacts à poussoir - 4
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480724329
Réf. Sonepar
01887072432
Réf. Fournisseur
XALD4SC8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
4
nombre de contacts à poussoir:
4
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
couleur de la partie supérieure du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
4X, 13