Schneider Electric - Harmony boite - 5 trous - couvercle jaune - fond gris clair - XALK05

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 5

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110127348

Réf. Sonepar

00002012734

Réf. Fournisseur

XALK05

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

5

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

68 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

53 mm