Schneider Electric - Harmony - Boite a bouton atex metallique un bouton arret d urgence - XAWF198EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118047174
Réf. Sonepar
00002804717
Réf. Fournisseur
XAWF198EX
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton Harmony XAWF198EX est une poste de commande métallique à coup de poing rouge à verrouillage brusque 1 "O" + 1 "O" pour une fonction d'arrêt d'urgence. Elle fait partie de la gamme Harmony XAW ATEX D, station complète en métal ou en plastique pour atmosphères explosives.
Quelques mots du fabricant :
- il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.
- Il offre un large choix de têtes circulaires
- La station de contrôle est certifiée UL et CSA






