Schneider Electric - Harmony - boite à boutons vide XALG - XB5 Ø 22mm - 2 trous - plastique - noir - XALG020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - autre
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480517815
Réf. Sonepar
01887051781
Réf. Fournisseur
XALG020
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
135 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
65 mm



