Schneider Electric - Harmony - boite à boutons vide XALG - XB5 Ø 22mm - 3 trous - plastique - noir - XALG030

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • type de construction du boîtier - boîtier d'installation

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480517822

Réf. Sonepar

01887051782

Réf. Fournisseur

XALG030

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

3

type de construction du boîtier:

boîtier d'installation

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

135 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

65 mm