Schneider Electric - Harmony - Boite a boutons vide xapa plastique 2 percages horizontaux spec h2 - XAPA1120H2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes de commande - 1 
- type de construction du boîtier - boîtier en saillie 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur de la partie supérieure du boîtier - gris 
- indice de protection (IP) - IP65 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3389119414418
Réf. Sonepar
01887941441
Réf. Fournisseur
XAPA1120H2
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
87 mm


