Schneider Electric - Harmony - Boite a boutons vide xapa plastique usin - XAPA2100SCI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite a boutons vide xapa plastique usin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480885259

Réf. Sonepar

01887088525

Réf. Fournisseur

XAPA2100SCI

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

226 mm

profondeur:

83 mm

Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage - taille plateau avant produit : 85 x 226 mm - profondeur utilisable : 83 mm - couleur de la base du boîtier et du capot : gris - IP65, IP69, IP69K - montage encastré