Schneider Electric - Harmony - Boite aluminium vide ouverture de conduit m25 un trou - 9001TY1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite aluminium vide ouverture de conduit m25 un trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901501411

Réf. Sonepar

00002901130

Réf. Fournisseur

9001TY1

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

autre

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

30.5 mm

Degré de protection (NEMA):

4

largeur:

91.9 mm

hauteur:

101.6 mm

profondeur:

89.7 mm