Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence - XALK17814
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480669002
Réf. Sonepar
01887066900
Réf. Fournisseur
XALK17814
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm



