Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence - XALK178SAQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480669019

Réf. Sonepar

01887066901

Réf. Fournisseur

XALK178SAQ

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66