Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence marquage speci - XALK178FH49

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 40 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110843019
Réf. Sonepar
01887084301
Réf. Fournisseur
XALK178FH49
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre