Schneider Electric - Harmony - Boite arret d urgence nc spec h7 - XALK178H7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • indice de protection (IP) - IP67

  • mode de pose - montage en saillie

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • diamètre du bouchon - 40 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119413961

Réf. Sonepar

01887941396

Réf. Fournisseur

XALK178H7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

indice de protection (IP):

IP67

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 1O sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66 - norme UL