Schneider Electric - Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge clé - 1NO+1NC - XALK188EH7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119413992

Réf. Sonepar

01887941399

Réf. Fournisseur

XALK188EH7

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

diamètre de trou:

22.5 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - déverrouillage par clé 455 - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66 - norme UL

Les Atouts de l'article:

Le bouton d'arrêt d'urgence Schneider Electric Harmony XALK est un composant essentiel pour la sécurité dans les environnements industriels exigeants. Son bouton-poussoir d'arrêt d'urgence de 40 mm de diamètre, de couleur rouge vive, offre une visibilité maximale en cas de situation critique. De plus, le mécanisme "tourner pour déverrouiller" prévient les déclenchements accidentels, renforçant ainsi la sécurité de l'ensemble. Avec un indice de protection IP66, cette boîte est étanche à la poussière et résistante à l'eau, ce qui garantit un fonctionnement fiable même dans des environnements difficiles. Elle offre la combinaison parfaite de sécurité, de fiabilité et de robustesse, tout en étant esthétiquement remarquable grâce à son boîtier jaune vif et son bouton d'arrêt d'urgence rouge.