Schneider Electric - Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation - 1NC - XALK1781

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par rotation
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480668999
Réf. Sonepar
01887066899
Réf. Fournisseur
XALK1781
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton Harmony XALK est un poste de commande complet prêt à l'emploi pour la fonction d'arrêt d'urgence ou de coupure. Elle a 1 bouton poussoir coup de poing diamètre 40mm, rouge avec marquage ARRET D'URGENCE sur le porte-étiquette. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses IP66, IP67, IP69, IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Cette boîte à bouton offre une bonne résistance aux agents chimiques grâce à sa double isolation électrique. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit. Elle se présente sous la forme d’un boîtier à double isolation en polycarbonate avec une base de boîtier gris clair (RAL 7035) et un couvercle jaune (RAL 1021). Cette boîte à bouton est parfaitement adaptée aux applications industrielles, aux bâtiments et aux infrastructures. Cette boîte à bouton est conforme aux normes IEC, UL, CSA ainsi qu'au marquage CE. Elle est compatible avec la gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XB5, offrant un large choix de têtes circulaires et carrées



