Schneider Electric - Harmony - Boite bp blanc fleche noire 1of bp noir fleche blanche 1of - XALE2225SA7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite bp blanc fleche noire 1of bp noir fleche blanche 1of

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119034678

Réf. Sonepar

00002903467

Réf. Fournisseur

XALE2225SA7

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

4X, 13