Schneider Electric - Harmony boite jaune - 1 arrêt d'urgence rouge Ø40 pousser-tirer - 1O - XALK198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par traction
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3389119048101
Réf. Sonepar
01887904810
Réf. Fournisseur
XALK198
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par traction
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
40 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Idéale pour les applications industrielles, les bâtiments et les infrastructures, la boîte jaune arrêt d'urgence XALK est prête à installer dans une configuration entièrement personnalisable avec sa fonction pousser-tirer. La gamme XALK optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité : commande, signalisation, sécurité. Leurs IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère. Les boîtes à boutons plastiques XAL offrent une grande résistance au milieu corrosif et leurs indices de protections IP les rendent utilisables dans la plupart des environnements difficiles et sévères. La gamme XAL démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile, emballage, production) que sur les applications des bâtiments tertiaires (volet roulant, porte, extracteur de fumée, ascenseur).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les boîtes XAL se composent d'un boîtier,entrée de câbles, emplacement de boutonnerie. Les boutons de commandes sont pensés de manière à proposer à l'utilisateur une excellente ergonomie dans le pilotage des machines. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoires (bouton, bloc de contact, voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
La gamme XAL répond aux normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, IEC 60364-5-53, EN/CEI 60947-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60204-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/ISO 13850, EN/CEI 60947-5-1 Ce produit est conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
La gamme XB5 unités de commande et de signalisation Ø22 mm s'intègre parfaitement dans les boitiers XALK et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes XAL accompagnent les opérateurs dans leur utilisation au quotidien de leurs applications les plus exigeantes en leur donnant la possibilité d'avoir jusqu'à 3 fonctions différentes par boitier.
Quelques mots du fabricant :
- Résistant à la poussière avec ses IP de 54 à 69K
- Configurable selon les besoins de votre application
- Ergonomique : elle assure une prise en main simplifiée
- Robustesse : adaptée aux utilisations intensives
- Compatibilité : XAL gère la plupart des applications.








