Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 1526497 - XACA6913

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110782363
Réf. Sonepar
00002078236
Réf. Fournisseur
XACA6913
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
107 mm
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à boutons pendante jaune de la gamme Harmony XAC, permet le contrôle du moteur de levage à 2 vitesses. Il fonctionne avec un mécanisme de coupure lente. Cette boîte à boutons pendante pour moteur de levage est conçue pour les applications de circuit de commande standard ou moyenne charge dans vos machines. Il dispose de 5 boutons-poussoirs et 1 arrêt d'urgence avec des marquages "lever", "abaisser", "gauche", "droite", "avant", avec des contacts normalement ouvert et normalement fermé. Elle est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles. Elle offre un déplacement en 2 vitesses (basse et haute) pour chaque mouvement. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Quelques mots du fabricant :
- Ce produit est un produit Green Premium
- Cette station de contrôle est à double isolation








