Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 3 boutons - XACB030834508

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 3 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 3

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • adapté aux circuits principaux - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110732108

Réf. Sonepar

00002073210

Réf. Fournisseur

XACB030834508

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

3

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65/IP67

adapté aux circuits principaux:

Oui

adapté aux circuits de commande:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

Harmony - boîte pendante 3 boutons - IP65 - type de circuit électrique : télécommande, circuit de puissance - couleur station de contrôle : jaune