Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 8 boutons - XACA087631418Z
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 8
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65/IP67
adapté aux circuits principaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110732214
Réf. Sonepar
00002073221
Réf. Fournisseur
XACA087631418Z
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
8
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65/IP67
adapté aux circuits principaux:
Non
adapté aux circuits de commande:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce Harmony XAC, est une station de commande pendante vide pour contrôler le fonctionnement des machines. Il dispose de 8 découpes pour 8 boutons poussoirs / 8 fonctions. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conçus pour la manipulation mécanique, ces postes de commande suspendus très robustes sont non seulement simples et intuitifs, mais également très confortables pour l'opérateur. Il peut être équipé ultérieurement de tous les boutons-poussoirs, voyants lumineux, sélecteurs et joysticks de 22 mm, en plastique.Cette boite de commande pendante vide est idéale pour une utilisation générale car elle permet au constructeur de machines d'ajouter toutes les unités de commande requises pour les stations personnalisées assemblées en usine. Ce boitier de commande pendant et robuste est conforme aux exigences de sécurité des normes CEI.


