Schneider Electric - Harmony - Boite pendante 8 trous - XACA6915AH7L006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 2
type de mouvements exécutables - transporter-lever
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389118187696
Réf. Sonepar
01887818769
Réf. Fournisseur
XACA6915AH7L006
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
6
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
2
type de mouvements exécutables:
transporter-lever
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
107 mm