Schneider Electric - Harmony - Boite pendante abus - XACA1423207H44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V - 1.2 A
nombre de vitesses - 0
type de mouvements exécutables - autre
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118187535
Réf. Sonepar
01887818753
Réf. Fournisseur
XACA1423207H44
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
4
courant de fonctionnement nominal CA-15, 600 V:
1.2 A
nombre de vitesses:
0
type de mouvements exécutables:
autre
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
Degré de protection (NEMA):
13
largeur:
80 mm
hauteur:
500 mm
profondeur:
107 mm


