Schneider Electric - Harmony - Boite vide 1 bouton jaune marquage speci - XALK01TH26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110959154
Réf. Sonepar
01887095915
Réf. Fournisseur
XALK01TH26
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
68 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
53 mm