Schneider Electric - Harmony - boite vide XALE 2 trous - XB7 Ø22mm - IP54 - gris - lot de 5 - XALE2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389119017589
Réf. Sonepar
00002901758
Réf. Fournisseur
XALE2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
indice de protection (IP):
IP54
classe de qualité matériau boîtier/corps:
ABS
diamètre des ouvertures:
22.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
73 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
52 mm