Schneider Electric - Harmony - Boitier isolant non perce spec h2 - XAPA1100H2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119414371

Réf. Sonepar

01887941437

Réf. Fournisseur

XAPA1100H2

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

0

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65/IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

ABS

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

87 mm