Schneider Electric - Harmony - Bouchon+joint+ecrou - ZB2SZ5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Bouchon+joint+ecrou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 31 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110891348

Réf. Sonepar

00002089134

Réf. Fournisseur

ZB2SZ5

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

31 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

gris

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Harmony - bouchon + joint + écrou pour poste de commande pendant - avec obturateur, joints, écrou de fixation

Les Atouts de l'article:

Cet ensemble de bouchons d'obturation Harmony XAP est gris et est fabriqué dans un matériau isolé. Ce bouchon obturateur est conçu comme accessoire de protection pour la boîte à boutons pendante. Il est compatible avec les stations de contrôle XAP. Il a une forme circulaire et est fait d'un matériau isolé. L'ensemble comprend un bouchon obturateur, un écrou de fixation et des joints d'étanchéité.