Schneider Electric - Harmony - Bouchon rond dia 22 blanc - ZB5SZ31

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Bouchon rond dia 22 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119615143

Réf. Sonepar

01887961514

Réf. Fournisseur

ZB5SZ31

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

couleur:

autre

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Harmony XB4/XB5 - bouchon obturateur - Ø22mm - plastique blanc