Schneider Electric - Harmony - Bout pous aff noir dep rg e et cont borne - XB5AL734155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - combinaison

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rectangulaire

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119607896

Réf. Sonepar

01887960789

Réf. Fournisseur

XB5AL734155

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

combinaison

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rectangulaire

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

autre

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

gris

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

transparent:

Non