Schneider Electric - Harmony - Bouton poussoir - 9001KR16H2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 31 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901623595

Réf. Sonepar

01887837251

Réf. Fournisseur

9001KR16H2

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

31 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

30 mm

Harmony - Bouton poussoir d'arrêt d'urgence - H40mm(hors tout CAO)xL40mm(hors tout CAO)xP116mm(hors tout CAO) - IP66 - unité de commande : coup de poing Ø 40mm - collerette : métal - tête : plastique

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce bouton-poussoir Ø30mm de la gamme 9001K constitue une solution fiable et particulièrement robuste pour les applications de l'industrie lourde. De couleur rouge, il possède 1 position tourner pour libérer Ø40mm. Ces boutons à verrouillage brusque de la gamme Harmony 9001 sont simples et rapides à installer, un seul opérateur suffit pour le montage. La présence d'un hublot transparent donnant sur les contacts facilite la recherche des défauts. Equipée d'une collerette métallique chromée la gamme 9001K s'adapte parfaitement aux environnements sévères comme la chimie, la métallurgie, l'exploitation minière. Elle est disponible en produits complets ou en produits à composer. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les activités d'industrie lourde : métalurgie, sidérurgie, chimie, exploitation minière.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les boutons 9001K se composent d'une tête, une colerette en métal chromé, une embase, un bloc de contact ou un bloc lumineux. L'assemblage de tous ces composants permet d'atteindre une IP66. La conception unique de ces boutons permet d'empiler ou de mettre côte à côte plusieurs blocs de contacts afin d'optimiser l'espace dans le boîtier de commande.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony 9001K répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA, GOST et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Complétez votre installation avec les boîtes 9001KY spécialement conçues pour accueillir et renforcer davantage la protection des boutons 9001K.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony 9001K allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industries lourdes. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Etanchéité : est imperméable à l'eau, l'huile, la poussière
  • Praticité : simplicité du montage et de la mise en œuvre
  • Fonctionnelle : couvre un large panel d'application
  • Fiabillité : réduit les opérations de maintenance