Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - noir - 2F - XB7NA23

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton-poussoir affleurant - Ø22 - noir - 2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480469947

Réf. Sonepar

01887046994

Réf. Fournisseur

XB7NA23

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

noir et blanc

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre