Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED rouge - à impulsion - 1O - 230v - XB7NW34M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - rouge-vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480470844
Réf. Sonepar
01887047087
Réf. Fournisseur
XB7NW34M2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
rouge-vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
230 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
transparent:
Oui