Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED rouge - à impulsion - 1O - 24v - XB7NW34B2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED rouge - à impulsion - 1O - 24v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - haut

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480470806

Réf. Sonepar

01887047083

Réf. Fournisseur

XB7NW34B2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

haut

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

transparent:

Oui