Schneider Electric - Harmony bouton poussoir lumineux - Ø22 - LED verte - à impulsion - 1F - 24v - XB7NW33B1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - haut
couleur du bouton - vert
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480470745
Réf. Sonepar
01887047078
Réf. Fournisseur
XB7NW33B1
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
haut
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP54
Degré de protection (NEMA):
12
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir à impulsion lumineux monolithique offre une interface ergonomique pour la commande de machines et de procédés grâce à son actionneur dépassant. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à des couleurs claires et un éclairage à DEL intégrée qui permet de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines et de lire rapidement les états de machines complexes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



