Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à manette - 3 positions - 2F - XB7ND33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony bouton-tournant - Ø22 - noir - à manette - 3 positions - 2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480470264

Réf. Sonepar

01887047026

Réf. Fournisseur

XB7ND33

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

12

tension d’alimentation:

250...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Harmony - bouton-tournant - Ø22 - noir - à manette - 3 positions de + ou - 45° - 2F - H29mmxL29mmxP68,5mm - IP20, IP65

Les Atouts de l'article:

Ce bouton tournant monolithique offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace d’équiper votre machine de plusieurs entrées différentes. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP65, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Cadre en plastique idéal pour applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques/l'isolation électrique
  • Conçu pour s'adapter à une découpe standard de 22 mm garantissant la compatibilité avec les machines préexistantes
  • Large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C/-13 à +158 °F