Schneider Electric - Harmony - box - XALD - 2 holes printed - poste de commande - XALD02CUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 2
nombre de commutateurs-sélecteurs - 2
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481818447
Réf. Sonepar
01887016918
Réf. Fournisseur
XALD02CUST01
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
2
nombre de contacts à poussoir:
2
nombre de voyants lumineux:
2
nombre de commutateurs-sélecteurs:
2
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
2
nombre de contacts à poussoir champignons:
2
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre


