Schneider Electric - Harmony - box - XALD - 5 holes printed - poste de commande - XALD05CUST01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 5
nombre de contacts à poussoir - 5
nombre de voyants lumineux - 5
nombre de commutateurs-sélecteurs - 5
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481818478
Réf. Sonepar
01887016921
Réf. Fournisseur
XALD05CUST01
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
5
nombre de contacts à poussoir:
5
nombre de voyants lumineux:
5
nombre de commutateurs-sélecteurs:
5
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
5
nombre de contacts à poussoir champignons:
3
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre


