Schneider Electric - Harmony bt-pous Ø22 double touche, ressort de rappel vert + rouge IP66, IP69 K - XB5AL73415

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • type de lentille - rectangulaire

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119043519

Réf. Sonepar

00002904351

Réf. Fournisseur

XB5AL73415

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

2

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

rouge-vert

type de lentille:

rectangulaire

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

0 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Harmony - bouton-poussoir Ø22mm double touche, ressort de rappel vert + rouge - H50mmxL30mmxP59mm - diamètre de fixation : 22mm - plastique gris foncé - 1 bouton affleurant - 1 bouton dépassant - IP67, IP69, IP69K

Les Atouts de l'article:

Ce bouton-poussoir à double touche fournit une interface complète à deux touches à vos machines et se monte dans une seule découpe d’un tableau. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux