Schneider Electric - Harmony cabochon lisse I - blanc pour poussoir rond Ø22 - ZBA131
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - blanc
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110090963
Réf. Sonepar
00002009096
Réf. Fournisseur
ZBA131
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
blanc
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
0 mm



