Schneider Electric - Harmony cabochon lisse OFF - rouge pour poussoir rond Ø22 - ZBA435

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - rouge

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110090949

Réf. Sonepar

00002009094

Réf. Fournisseur

ZBA435

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

rouge

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

22 mm

hauteur:

0 mm