Schneider Electric - Harmony - cabochon lisse - pour voyant BA9s - Ø22 - rouge - ZBV014

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - rouge

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - haut

  • diamètre - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110099829

Réf. Sonepar

00002009982

Réf. Fournisseur

ZBV014

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur de la lentille:

rouge

forme de la lentille:

rond

type de construction:

haut

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

hauteur:

0 mm