Schneider Electric - Harmony cabochon lisse START - vert pour poussoir rond Ø22 - ZBA333
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110090826
Réf. Sonepar
00002009082
Réf. Fournisseur
ZBA333
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
hauteur:
0 mm






