Schneider Electric - Harmony cabochon lisse STOP - rouge pour poussoir rond Ø22 - ZBA434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - rouge
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110090925
Réf. Sonepar
00002009092
Réf. Fournisseur
ZBA434
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur de la lentille:
rouge
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
0 mm