Schneider Electric - Harmony capsule de bouton-poussoir blanc - flèche de repérage noire - ZBA7134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - blanc
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119044257
Réf. Sonepar
00002904425
Réf. Fournisseur
ZBA7134
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
blanc
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
hauteur:
0 mm



