Schneider Electric - Harmony capsule de bouton-poussoir noir - flèche de marquage blanche - ZBA7235

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - noir

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119044196

Réf. Sonepar

00002904419

Réf. Fournisseur

ZBA7235

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

noir

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Oui

hauteur:

0 mm