Schneider Electric - Harmony capsule de bouton-poussoir vert - marqué I blanc - ZBA7331
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - vert
forme de la lentille - rectangulaire
type de construction - plat
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119044141
Réf. Sonepar
00002904414
Réf. Fournisseur
ZBA7331
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
vert
forme de la lentille:
rectangulaire
type de construction:
plat
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
22 mm
hauteur:
0 mm




