Schneider Electric - Harmony - Capsule lisse verte caden as ouvert noir - ZBA354

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Capsule lisse verte caden as ouvert noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - vert

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • étiqueté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480507182

Réf. Sonepar

01887050718

Réf. Fournisseur

ZBA354

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

vert

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

étiqueté:

Oui

diamètre d'encastrement:

22 mm