Schneider Electric - Harmony - capsule marquée - bouton -poussoir - marqueur blanc capsule noire - ZBAF2935
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 22 mm
largeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481362117
Réf. Sonepar
01887136211
Réf. Fournisseur
ZBAF2935
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
noir
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
22 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
0 mm
hauteur:
0 mm


