Schneider Electric - Harmony - capsule pour bouton poussoir - lisse - Ø22 - 6 couleurs - ZBAF9

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - vert

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • largeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340603

Réf. Sonepar

01887134060

Réf. Fournisseur

ZBAF9

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

vert

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

largeur:

0 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

hauteur:

0 mm