Schneider Electric - Harmony - capsule pour bouton poussoir - lisse - Ø22 - bleu - ZBAF6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lentille - bleu

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - plat

  • diamètre - 22 mm

  • étiqueté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481340726

Réf. Sonepar

01887134072

Réf. Fournisseur

ZBAF6

Marque

Schneider Electric

couleur de la lentille:

bleu

forme de la lentille:

rond

type de construction:

plat

diamètre:

22 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

22 mm

hauteur:

22 mm